text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Prata Aço inoxidável 1.4308 / 1.4305 Eletrolítico polido / brilhante M6X65X25


Referência
Marca Kipp
TCor Silver
D1_MM 18.5
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamento sup. Eletrolítico polido / brilhante
Rosca Métrica
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
TCor Silver
D1_MM 18.5
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamento sup. Eletrolítico polido / brilhante
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 101.6
Info Material: Punho 1.4308. Outras peças em aço 1.4305.Versão: Punho eletropolido. Peças de aço brilhantes.
Código pautal 7318159590

Dimensões

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Número de dentes 20
L 25
X 6

Números do artigo

Referência 58070.060.025
EAN 4059245099825
UBB 500689649365
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0124.9206X25

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.