text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Preto Alumínio fundido EN AC-46200 / aço 5.8 Zincado

Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
Material Alumínio/aço
Material técnico EN AC-46200
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
Material Alumínio/aço
Material técnico EN AC-46200
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Material: Punhos em alumínio EN AC-46200. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Pernos e anilha aço inoxidável 1.4305.Versão: Punhos revestidos a pó de estrutura fina, preto. Anilha de pressão, preta. Pino, brilhante. Anilha aço inoxidável brilhante.Nota: Alavancas ajustáveis são usadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de tensão permitir apenas uma posição específica (círculo de interferência). A posição exata da alavanca é ajustada usando uma chave de parafusos no parafuso de ajuste de rosca fina. Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).Referência de desenho: 1) parafuso para ajuste fino da alavanca.adjustable

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.