Manípulos, rosca externa
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
Peças para máquinas
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de came
Manípulo came
Manípulos, rosca externa
58121
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
KIPP Cam levers, external thread Preto Aço inoxidável 1.4305, aderência de plástico
Referência
Marca
Kipp
TCor
Preto
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Pernos e anilhas em aço inoxidável 1.4305.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos e anilhas em aço inoxidável brilhante.Nota: Alavancas ajustáveis são usadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de tensão permitir apenas uma posição específica (círculo de interferência). A posição exata da alavanca é ajustada usando uma chave de parafusos no parafuso de ajuste de rosca fina. Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado), isto pode causar redução da força de aperto.Referência de desenho: 1) parafuso para ajuste fino da alavanca.adjustable
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
TCor
Preto
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Pernos e anilhas em aço inoxidável 1.4305.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos e anilhas em aço inoxidável brilhante.Nota: Alavancas ajustáveis são usadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de tensão permitir apenas uma posição específica (círculo de interferência). A posição exata da alavanca é ajustada usando uma chave de parafusos no parafuso de ajuste de rosca fina. Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado), isto pode causar redução da força de aperto.Referência de desenho: 1) parafuso para ajuste fino da alavanca.adjustable
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar