text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

KIPP Cam levers, external thread Aço inoxidável 1.4308 / 1.4305

Referência
Marca Kipp
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Rosca Métrica
Info Material: Punhos 1.4308. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino, anilha e parafuso 1.4305.Versão: Punho electropolido. Anilha de pressão em preto. Pino, anilha e parafuso brilhante.Nota: Alavancas ajustáveis são usadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de tensão permitir apenas uma posição específica (círculo de interferência). A posição exata da alavanca é ajustada usando uma chave de parafusos no parafuso de ajuste de rosca fina. Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).Referência de desenho: 1) parafuso para ajuste fino da alavanca.adjustable

Especificações

Marca Kipp
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Rosca Métrica
Info Material: Punhos 1.4308. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino, anilha e parafuso 1.4305.Versão: Punho electropolido. Anilha de pressão em preto. Pino, anilha e parafuso brilhante.Nota: Alavancas ajustáveis são usadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de tensão permitir apenas uma posição específica (círculo de interferência). A posição exata da alavanca é ajustada usando uma chave de parafusos no parafuso de ajuste de rosca fina. Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).Referência de desenho: 1) parafuso para ajuste fino da alavanca.adjustable

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.