text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Preto Aço inoxidável 1.4305, aderência de plástico M6


Referência
Marca Kipp
TCor Preto
D1_MM 18.1
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.6
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
TCor Preto
D1_MM 18.1
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.6
Info Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Pernos e anilhas em aço inoxidável 1.4305.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos e anilhas em aço inoxidável brilhante.Nota: Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado). isto pode causar redução da força de aperto.
Código pautal 7318190090

Dimensões

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Força manual FH (N) 125
D 6
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
S 1.15

Números do artigo

Referência 58143.060.001
EAN 4059245029877
UBB 500689999810
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0646.1531106

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.