Pinos de bloqueio de bola com manípulo em T, auto-travamento
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Pernos de bloqueio com bola
Pinos de bloqueio de bola com manípulo em T, auto-travamento
58653
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
KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Preto Alumínio / aço inoxidável
Referência
Marca
Kipp
TCor
Preto
Material
Alumínio / aço inoxidável
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo de alumínio fundido EN-AC 46000. Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido com min. 40 HRC. Manípulo preto anodizado. Botão de pressão azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Os pinos de travamento podem ser fornecidos com um cabo de retenção, se requerido. O pino de aço inoxidável endurecido e de alta resistência permite cargas extremas com baixo desgaste. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
TCor
Preto
Material
Alumínio / aço inoxidável
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo de alumínio fundido EN-AC 46000. Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido com min. 40 HRC. Manípulo preto anodizado. Botão de pressão azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Os pinos de travamento podem ser fornecidos com um cabo de retenção, se requerido. O pino de aço inoxidável endurecido e de alta resistência permite cargas extremas com baixo desgaste. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar