Pinos de fecho de bola com manípulo de cogumelo, auto-travamento
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Pernos de bloqueio com bola
Pinos de fecho de bola com manípulo de cogumelo, auto-travamento
58722
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Aço inoxidável
Previous
Next
Referência
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo em forma cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido a min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Uma opção para ligação de um cabo de retenção é fornecida. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo em forma cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido a min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Uma opção para ligação de um cabo de retenção é fornecida. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.