Pinos de fecho com bola, auto-travamento
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Pernos de bloqueio com bola
Pinos de fecho com bola, auto-travamento
58650
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
KIPP Ball lock pins, self-locking Aço inoxidável
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Partes de metal em aço inoxidável.Versão: Brilhante.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Resistente à corrosão. Opção para conectar o cabo de retenção. Temperatura Max. da aplicação. +250 °C. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Partes de metal em aço inoxidável.Versão: Brilhante.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Resistente à corrosão. Opção para conectar o cabo de retenção. Temperatura Max. da aplicação. +250 °C. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar