text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Luvas resistentes aos cortes Tamanho 11


Referência 65511KCL
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.05
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.05
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 11
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 54
Código pautal 61161080
Model DumoCut
Type Cut-Resistant Gloves

Números do artigo

Referência 65511KCL
EAN 4008198765516
UBB 500620256270
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 065511141E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.