text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Luvas resistentes a produtos químicos Tamanho 11


Referência 89011KCL
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Tipo de fecho Jaqueta
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 11
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 399
Model Vitoject
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 89011KCL
EAN 4008198789017
UBB 500620277631
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 089011111X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.