text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Luvas resistentes a produtos químicos Tamanho 10


Referência 89710KCL
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.3
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.3
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Sim
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 111
Model Butoject
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 89710KCL
EAN 4008198789703
UBB 500620278050
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 089710141X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.