Resistência química
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
Proteção manual
Resistência química
89009KCL
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
KCL Luvas resistentes a produtos químicos Tamanho 09
Adiconar catálogo
10 dias
Ver preço
Incl. IVA
Referência
89009KCL
Cor
Preto
Desenho
Acrílico/algodão
Isolado
Não
Espessura (mm)
0.7
Classe de qualidade
Outro
Revestimento
Aperto escama de peixe
Tipo de fecho
Jaqueta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Acrílico/algodão
Isolado
Não
Espessura (mm)
0.7
Classe de qualidade
Outro
Revestimento
Aperto escama de peixe
Tipo de fecho
Jaqueta
Tipo de entrega
Cotoveleira
Versão longa
Não
Com camada anti-derrapante
Não
Acabamento da superfície
Outro
Tamanho da luva
9
Proteção contra riscos mecânicos
Sim
Proteção contra riscos químicos
Sim
Proteção contra o risco de microrganismos
Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio
Não
Proteção contra o risco de frio
Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva
Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante
Não
Forrada
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Tipo de braçadeira
Punho de comprimento do antebraço
Marca
Kcl
Peso por peça (g)
353
Model
Vitoject
Type
Chemical Protective Gloves
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
89009KCL
EAN
4008198789093
UBB
500620277482
UNSPSC
46181504
Artigo do fabricante nr
089009111X