text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Luvas resistentes a produtos químicos Tamanho 09


Article number 15109KCL
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.67
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Neoprene/couro
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.67
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Neoprene/couro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 9
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 50
Model Taifun
Type Chemical Resistant Gloves

Article numbers

Article number 15109KCL
EAN 4008198715191
UBB 500620234400
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  015109141E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.