text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KCL Luvas resistentes a produtos químicos Tamanho 08


Numer artykułu 89008KCL
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Tipo de fecho Jaqueta
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 8
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 300
Model Vitoject
Type Chemical Protective Gloves

Numery artykułów

Numer artykułu 89008KCL
EAN 4008198789086
UBB 500620277300
UNSPSC 46181504
Artykuł producenta nr 089008111X
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.