text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal para chave eléctrica Gedore KB 2195 1 polegada de comprimento 45 mm


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article number G2381.002.195
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 25
Comprimento (mm) 140
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 25
Comprimento (mm) 140
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1430
Código pautal 8466103800
Type Universal Joint

Description

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article numbers

Article number G2381.002.195
EAN 4010886665831
UBB 240120574100
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6658350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.