text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta Universal Gedore KB 3295 3/4 polegadas comprimento 94 mm


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Referência G2381.003.295
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (mm) 94
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (mm) 94
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 20
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 575
Type Universal Joint

Descrição

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2381.003.295
EAN 4010886667606
UBB 203120577796
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6676090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.