text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta Universal Gedore 3295 3/4 polegadas comprimento 108 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2281.003.295
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (mm) 108
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (mm) 108
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 20
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 535
Código do produto 8466103800
Type Universal Joint

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2281.003.295
EAN 4010886627914
UBB 240122074117
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6279170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.