text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta Universal Gedore 3095 3/8 polegadas comprimento 50 mm


Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2281.003.095
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 50
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 50
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8466103800
Type Universal Joint

Descrição

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2281.003.095
EAN 4010886623817
UBB 240122066378
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6238140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.