text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Gedore 2095 1/4 polegada comprimento 40 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2281.002.095
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 25
Type Universal Joint

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6170910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.