text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Gedore 1995 1/2 polegada comprimento 72 mm


Para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2281.001.995
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 72
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 72
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 135
Type Universal Joint

Descrição

Para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6144750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.