text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca dupla Stahlwille 23/8 23/8


Chaves métricas, tamanhos de chave desiguaisLados dos anéis com manivela plana, DIN 897/ISO 10104Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e agradável à peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado, de alta qualidadeEm embalagem de cartão

Referência G0256.001.780
Embalagem Caixa de papelão)
Número de chaves de porcas 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão)
Número de chaves de porcas 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 902
Código pautal 8204110000
Type Wrench Set

Descrição

Chaves métricas, tamanhos de chave desiguaisLados dos anéis com manivela plana, DIN 897/ISO 10104Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e agradável à peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado, de alta qualidadeEm embalagem de cartão

Números do artigo

Referência G0256.001.780
EAN 4018754081097
UBB 203120264692
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 96410704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.