text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogos de chaves combinadas Wera com catraca de anel reversível 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 1/2-11/16


6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Jogo de chaves combinadas de catraca, imperial, 4 peças 4x 6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação, imperial: 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 3/4",x246 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera

Article number 0T413113
Proteção da superfície Outro
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Outro
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 4
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 4
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de chaves combinadas de catraca 4
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Description

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Jogo de chaves combinadas de catraca, imperial, 4 peças 4x 6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação, imperial: 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 3/4",x246 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: Chaves combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de comutação. A placa de metal no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso para baixo e permite a aplicação de um binário mais elevado. A placa metálica substituível na mandíbula segura firmemente as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o risco de deslizamento. A geometria de duplo hexágono proporciona uma ligação muito positiva com as porcas ou parafusos e, mais uma vez, proporciona um menor risco de deslizamento. O baixo ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade da mandíbula evita qualquer inversão demorada da chave durante o aperto. O mecanismo de catraca reversível na extremidade do anel com dentes finos (80 dentes) garante uma grande flexibilidade mesmo em espaços confinados. Mecanismo de catraca de precisão audível. Além disso, o robusto elemento de bloqueio de duas peças proporciona uma estabilidade extrema. Inclui uma extremidade de catraca com inclinação de 15° para um trabalho seguro mesmo com binários elevados. A geometria especial forjada permite uma elevada transferência de binário e uma elevada rigidez de flexão. Fabricada em aço cromado-molibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com o ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o tamanho.

Article numbers

Article number 0T413113
EAN 4013288184146
UBB 500668579757
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020092001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.