text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogos de bits Wera KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Manutenção, 35 peças 1x 817 VDE Cabo para segurar lâminas Kraftform: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt

Referência 4J037435
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 1
Número de chaves de caixa 8
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 4
Número total de ferramentas 35
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 8
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

Kraftform Kompakt W 2 Manutenção, 35 peças 1x 817 VDE Cabo para segurar lâminas Kraftform: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Pinça para parafusos: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Chave de bocas dupla: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adaptador de bits Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, curta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Brocas TORX®: TX 25 x 25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 240: 50 x 240 mmConjunto de ferramentas compacto com as ferramentas de aparafusamento mais importantes para trabalhos de manutenção em interiores e exteriores. Suporte manual VDE com 12 lâminas VDE, 1 chave de bocas dupla Joker com função de retenção, batente, pequeno ângulo de retorno e dentes de aderência extremamente elevada, incl. a catraca Zyklop Speed incrivelmente rápida de 1/4", com acessórios, 8 chaves de caixa manuais e eléctricas nas dimensões 5. 5-13, 1 porta-bits universal, 7 bits de 25 mm, 1 pinça de parafuso para segurar firmemente os parafusos, caixa têxtil muito robusta e duradoura, pode ser colocada na vertical na prateleira da oficina para uma arrumação organizada, proteção adicional da superfície graças ao material têxtil exterior, peso e volume reduzidos para uma mobilidade simplificada.

Números do artigo

Referência 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05135870001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.