Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9Y948123
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
Jogo de torneiras manuais Dormer E119 DIN 5157 HSS White 1.1/8Inx11 NO9 3 peças
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
9Y948123
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
28
Número de peças
3
Comprimento de corte (mm)
40
Número de lâminas de corte
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
28
Número de peças
3
Comprimento de corte (mm)
40
Número de lâminas de corte
6
Material de corte
HSS
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
22
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Dormer
Model
E119
Type
Hand Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y948123
EAN
7320760084427
UBB
500630173184
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E1191.1/8NO9