Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
9P468443
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
Jogo de torneiras manuais Dormer E100 DIN 352 HSS Branco M2x0.40mm NO8 3 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9P468443
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
36
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
36
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.4
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (métrica)
2 - 2
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E100M2NO8