text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera Cinto A Imperial 1 9 peças


Cinto A Imperial 1 Conjunto de chaves de bocas Zyklop In-Hex-Plus com função de retenção, 1/4", acionamento, 9 peças 3x 8740 A Chave de bocas Zyklop, 1/4", acionamento: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A Soquete de ponta Zyklop HF com função de retenção, acionamento de 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x

Referência 4P241149
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 9
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

Cinto A Imperial 1 Conjunto de chaves de bocas Zyklop In-Hex-Plus com função de retenção, 1/4", acionamento, 9 peças 3x 8740 A Chave de bocas Zyklop, 1/4", acionamento: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A Soquete de ponta Zyklop HF com função de retenção, acionamento de 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Correia A (correia têxtil), 9 posições, descarregada: 39 x 238 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta, de conceção típica da Wera, com 8 chaves de fendas in-hex, ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das chaves. Inclui um localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com o tamanho para permitir a seleção fácil e rápida da ferramenta correcta. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Fornecido com um verso não tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, numa parede, prateleira, carrinho de ferramentas e no sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003884001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.