text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera Cinto A Deep 1 9 peças


Cinto A Jogo de soquetes profundos 1, 1/4", drive, 9 peças 9x 8790 HMA Soquete profundo 1/4",: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Cinto A (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 39 x 238 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta no design típico da Wera com 9 ins

Referência 5P208837
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Deep Socket Set

Descrição

Cinto A Jogo de soquetes profundos 1, 1/4", drive, 9 peças 9x 8790 HMA Soquete profundo 1/4",: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Cinto A (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 39 x 238 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta no design típico da Wera com 9 inserções longas de manual e de encaixe de máquina (sem impacto) num espaço confinado. Um mecanismo de rotação mais suave garante uma fixação segura e uma fácil remoção das tomadas. Inclui um gancho para prender às presilhas dos cintos ou às bolsas. Com suporte de lã e tiras de fixação de gancho e laço para fixação fácil, por exemplo, na parede, prateleira, carrinho de oficina ou no sistema de transporte de ferramentas Wera 2go. Inserções longas de para chaves de caixa manuais e mecânicas (ISO 2725 parte 3) da Wera para utilização em operações manuais e de máquinas (sem impacto), mesmo com aparafusamentos baixos e hastes roscadas salientes. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma localização fácil e rápida da ferramenta necessária. Fácil de agarrar mesmo com as mãos oleosas. Com perfil hexagonal e ranhura para recolha de esferas. O perfil hexagonal permite a transmissão de forças elevadas e exerce menos pressão sobre as arestas das cabeças dos parafusos do que um perfil hexagonal duplo. Os roquetes de dentes finos também tornam supérflua a utilização de um perfil hexagonal duplo, mesmo em espaços reduzidos, graças ao seu pequeno ângulo de retorno. Para parafusos e chaves hexagonais exteriores.

Números do artigo

Referência 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004525001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.