text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8767 B HF 1 HF 1 6 peças


8767 B TORX® HF 1 Jogo de chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento de 3/8",, 6 peças 6x 8767 B HF TORX® Zyklop com função de fixação, acionamento de 3/8",: TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmBotão de bits com acionamento de 3/8", e função

Referência 7O330451
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

8767 B TORX® HF 1 Jogo de chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento de 3/8",, 6 peças 6x 8767 B HF TORX® Zyklop com função de fixação, acionamento de 3/8",: TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmBotão de bits com acionamento de 3/8", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 7O330451
EAN 4013288195074
UBB 500686650200
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003185001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.