text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8100 SC 9 28 peças


8100 SC 9 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 1/2", drive, imperial, 28 peças 1x 8000 C Catraca rápida Zyklop com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Extensão Z

Referência 3W193608
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 28
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 28
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

8100 SC 9 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 1/2", drive, imperial, 28 peças 1x 8000 C Catraca rápida Zyklop com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catracas completamente nova graças às caixas têxteis únicas, muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05004079001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.