text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8100 SC 4 38 peças


8100 SC 4 Jogo de catracas Zyklop Speed, 1/2", drive, imperial, 38 peças 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37

Referência 2V848165
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 38
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 38
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

8100 SC 4 Jogo de catracas Zyklop Speed, 1/2", drive, imperial, 38 peças 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Punho em T deslizante Zyklop, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Junta universal Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/2",: 1/2" x 125 mm 1x 8796 LC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rodar livre, comprida, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mmConjunto de 38 peças Zyklop em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/2",. Os 72 dentes de inclinação fina permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa quadradas de 1/2", bem como adaptadores de 1/2", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 18 chaves de caixa Zyklop imperiais, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 punho em T, 1 junta universal, 1 extensão oscilante, 1 adaptador com bucha de aperto rápido, 13 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003647001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.