text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8100 SB 4 38 peças


8100 SB 4 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 3/8", drive, imperial, 38 peças 1x 8000 B Catraca rápida Zyklop com 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Punh

Referência 7Y775940
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 38
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 38
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 4 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 3/8", drive, imperial, 38 peças 1x 8000 B Catraca rápida Zyklop com 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Punho em T deslizante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Junta universal Zyklop, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de torneamento livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5,5 x 25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mmConjunto Zyklop de 38 peças em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 3/8",. Os 72 dentes de inclinação fina permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa quadradas de 3/8", bem como adaptadores de 3/8", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 12 chaves de caixa Zyklop imperiais, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 punho em T, 1 extensão oscilante, 1 junta universal, 1 adaptador com bucha de aperto rápido, 19 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003596001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.