text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8100 SB 10 29 peças


8100 SB 10 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe, acionamento de 3/8",, imperial, 29 peças 1x 8003 B Catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe e acionamento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/

Referência 0K457610
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 29
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 29
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 10 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe, acionamento de 3/8",, imperial, 29 peças 1x 8003 B Catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe e acionamento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bits: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mm, 5/16",x25 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas, muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 0K457610
EAN 4013288173935
UBB 500643579864
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05004050001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.