text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Wera 8100 SA 4 41 peças


8100 SA 4 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 1/4",, imperial, 41 peças 1x 8000 A Catraca rápida Zyklop com acionamento 1/4",: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Punho em T deslizante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Junta universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensão "flexible-lock" Zyklop com manga de rodar livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm Conjunto inicial Zyklop de 41 peças com os componentes essenciais do roquete numa caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/4". Os 72 dentes de passo fino permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete gira livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa de 1/4", quadradas, bem como adaptadores de 1/4", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 10 chaves de caixa Zyklop imperiais, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 extensão oscilante, 1 punho em T, 1 junta universal, 1 adaptador com mandril de aperto rápido, 24 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Referência 1V828407
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 41
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 41
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Código pautal 82041200
Type Tool Set

Descrição

8100 SA 4 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 1/4",, imperial, 41 peças 1x 8000 A Catraca rápida Zyklop com acionamento 1/4",: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Punho em T deslizante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Junta universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensão "flexible-lock" Zyklop com manga de rodar livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm Conjunto inicial Zyklop de 41 peças com os componentes essenciais do roquete numa caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/4". Os 72 dentes de passo fino permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete gira livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa de 1/4", quadradas, bem como adaptadores de 1/4", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 10 chaves de caixa Zyklop imperiais, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 extensão oscilante, 1 punho em T, 1 junta universal, 1 adaptador com mandril de aperto rápido, 24 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003535001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.