text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore IN19 Q 11 peças


Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2296.001.780
Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 11
Número de chaves hexagonais 9
Tampa rotativa Não
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2500
Type Socket Spanner Set

Descrição

Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2296.001.780
EAN 4010886615690
UBB 240122596440
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6156920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.