text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D32 FMU-2 16 peças


Acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-2 com dentado fino, catraca de mudança de disco, Conjunto Z-94 com catraca com acoplador quadrado, Em caixa de chapa de aço GEDOREvblue, Dimensões: 555 x 230 x 80 mm, Dimensões: 555 x 230 x 80 mm

Referência G2293.001.835
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 13200
Type Socket Set

Descrição

Acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-2 com dentado fino, catraca de mudança de disco, Conjunto Z-94 com catraca com acoplador quadrado, Em caixa de chapa de aço GEDOREvblue, Dimensões: 555 x 230 x 80 mm, Dimensões: 555 x 230 x 80 mm

Números do artigo

Referência G2293.001.835
EAN 4010886628126
UBB 203122610173
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6281230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.