text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D32 EMU-2 14 peças


Com chaves hexagonais (n.º 32) forjadas, temperadas, de perfil UD, accionadas manualmente, Com acessórios em aço vanádio 31CrV3, Conjunto U-2 com dentado fino, catraca de mudança de disco, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Referência G2293.001.785
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10500
Type Socket Set

Descrição

Com chaves hexagonais (n.º 32) forjadas, temperadas, de perfil UD, accionadas manualmente, Com acessórios em aço vanádio 31CrV3, Conjunto U-2 com dentado fino, catraca de mudança de disco, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Números do artigo

Referência G2293.001.785
EAN 4010886628041
UBB 203122609100
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6280420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.