text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D32 EAU-2 14 peças


Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com dentes finos, catraca de troca de mostrador, Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Referência G2293.001.805
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10800
Type Socket Set

Descrição

Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com dentes finos, catraca de troca de mostrador, Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Números do artigo

Referência G2293.001.805
EAN 4010886628065
UBB 203122609449
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6280690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.