text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D30 HMU-10 23 peças


Com chaves hexagonais (n.º 30) ou bi-hexagonais (n.º D 30) forjadas e temperadas, de perfil UD, accionadas à mão, com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-3 com catraca de dentes finos, Conjunto U-10 com catraca reversível, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2291.001.870
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 10
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2500
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

Descrição

Com chaves hexagonais (n.º 30) ou bi-hexagonais (n.º D 30) forjadas e temperadas, de perfil UD, accionadas à mão, com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-3 com catraca de dentes finos, Conjunto U-10 com catraca reversível, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6239700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.