text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D30 GMU-10


Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-3 com catraca de dentes finos, Conjunto U-10 com catraca reversível, Em caixa de chapa de aço azul da GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2291.001.825
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 17
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 17
Tamanho da ligação (mm) 10
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1785
Type Socket Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-3 com catraca de dentes finos, Conjunto U-10 com catraca reversível, Em caixa de chapa de aço azul da GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2291.001.825
EAN 4010886623930
UBB 203122606130
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6239380
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.