text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore D19 T MU-10 25 peças


Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Numer artykułu G2292.002.200
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 19
Número total de ferramentas 25
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 19
Número total de ferramentas 25
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5700
Type Socket Set

Opis

Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 6151960
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.