text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore 32 E MZ 14 peças


Com chaves hexagonais forjadas e temperadas, accionadas à mão, Conjunto U-2 com catraca de dentes finos, com mudança de disco, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Referência G2293.001.770
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10900
Type Socket Set

Descrição

Com chaves hexagonais forjadas e temperadas, accionadas à mão, Conjunto U-2 com catraca de dentes finos, com mudança de disco, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Números do artigo

Referência G2293.001.770
EAN 4010886628010
UBB 203122608862
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6280180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.