text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore 30 IMU-10 26 peças


Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-3 com dentes finos, catraca de troca de disco, Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2291.001.885
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 13
Número total de ferramentas 26
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 13
Número total de ferramentas 26
Tamanho da ligação (mm) 10
Número de casquilhos para chave de fendas 4
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 4
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2400
Type Socket Set

Descrição

Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-3 com dentes finos, catraca de troca de disco, Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2291.001.885
EAN 4010886622971
UBB 203122607534
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6229740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.