Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
2R295717
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
Jogo de soquetes Gedore 25 peças
Adiconar catálogo
Referência
2R295717
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
20
Número total de ferramentas
32
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
20
Número total de ferramentas
32
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm
Números do artigo
Referência
2R295717
EAN
4010886930281
UBB
500642502644
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2546027