Conjunto de chaves de caixa
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
0W264675
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
Jogo de soquetes Gedore 19 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0W264675
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
15
Número total de ferramentas
19
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
15
Número total de ferramentas
19
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
82042000
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de disco de dentes finos, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm
Números do artigo
Referência
0W264675
EAN
4010886934746
UBB
500642496474
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2682842