text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Facom JL.DBOX500


Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Referência 0J136328
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 14
Número total de ferramentas 18
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 14
Número total de ferramentas 18
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 14
Com roquete Sim
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descrição

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Números do artigo

Referência 0J136328
EAN 3148519453621
UBB 500637341289
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr JL.DBOX500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.