text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Facom Bit AEM.J2


Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Referência 2V363284
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 1
Número total de ferramentas 26
Número de bits PH (cruzeta) 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 1
Número total de ferramentas 26
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 19
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Número de casquilhos para chave de fendas 5
Número de chaves Torx 4
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Facom
Código pautal 82060000
Type Tool Set

Descrição

Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Números do artigo

Referência 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr AEM.J2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.