text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes de impacto Facom NSI.3EL


Up to 7 times stronger. Separation with metallic strapping. Teflon lining to protect alloy rims. New Detection Box set: instant availability check even when the box is closed. Easy to store and carry in a pocket or tool box. Content: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

Referência 1U127533
Embalagem Nenhum
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 3
Número total de ferramentas 3
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Nenhum
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 3
Número total de ferramentas 3
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Não
Marca Facom
Type Impact Socket Set

Descrição

Up to 7 times stronger. Separation with metallic strapping. Teflon lining to protect alloy rims. New Detection Box set: instant availability check even when the box is closed. Easy to store and carry in a pocket or tool box. Content: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

Números do artigo

Referência 1U127533
EAN 3148519388756
UBB 500638210814
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr NSI.3EL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.