text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Bahco DD/S14 1/2 14DLG 14 peças


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Referência S5446.000.100
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 14
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 14
Com roquete Não
Marca Bahco

Descrição

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Números do artigo

Referência S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr DD/S14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.