text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de serras tico-tico universal para madeira e metal 14 peças com corte de 20-76 mm


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Referência 5F986077
Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 11
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 14
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descrição

The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and durability. Use this hole saw when cutting wood, metal and plastics. The Progressor for Wood and Metal Hole Saw features Bosch's unique power change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Números do artigo

Referência 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608594193
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.