text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de peças sobressalentes Stahlwille Acionamento 3/8 f.725L/5


Conteúdo do conjunto de 9 peças: 1 peça rotativa, 1 disco de bloqueio, 1 alavanca de comutação com pino, 1 esfera, 2 molas de pressão, 2 parafusos de retenção, 1 placa de cobertura

Referência G0666.725.205
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 60
Dispositivo de fixação 3/8 polegadas
Acessórios Não
Peça Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 60
Dispositivo de fixação 3/8 polegadas
Acessórios Não
Peça Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 70
Type Spare Set

Descrição

Conteúdo do conjunto de 9 peças: 1 peça rotativa, 1 disco de bloqueio, 1 alavanca de comutação com pino, 1 esfera, 2 molas de pressão, 2 parafusos de retenção, 1 placa de cobertura

Números do artigo

Referência G0666.725.205
EAN 4018754242672
UBB 500627658429
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 19021000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.